フリー エネルギーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
531件の「フリー エネルギー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーエネルギー モーター」、「太陽光 集光」、「小型タービン発電機」などの商品も取り扱っております。
マルチ発電機Bキット(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
電子オルゴールとLED付の組立キット。組立キットだから発電機の構造がよくわかる 電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ…◆小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。◆LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。◆最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。◆透明ボディーなので仕組みがよくわかります。◆電気の極性はハンドルの回転方向で変える事が…。材質:ABS。サイズ:本体:106×53×70mm、コード:1m(みの虫クリップ付)。セット内容:マルチ発電機組立キット×1、実験用LED×1、電子オルゴール×1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1材質ABS寸法(mm)106×53×70コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)最大電圧(V)7準拠理科小学校6年
1個
1,028税込1,131
当日出荷

空き缶スターリングエンジンキット ケニスランキング2位
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)寸法(mm)53×53×75(完成時)質量(g)39
1個
1,498税込1,648
当日出荷

スターリングエンジン ナリカランキング3位
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)約100×205×90
1個
68,000税込74,800
3日以内出荷

発電用モーター(高性能発電機) ケニスランキング4位
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
1,198税込1,318
当日出荷

スターリングエンジン ケニスランキング5位
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150質量(g)215作動方式底部金属板を加熱又は冷却
1個
24,980税込27,478
翌日出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード付属品収納ケース寸法(mm)540×280×390
1個
845,000税込929,500
15日以内出荷

日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ材質AES樹脂出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)構造防滴本体質量(g)約300本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
35,000税込38,500
3日以内出荷

EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替。【通常モード】。【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)。【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ。【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ワークショップ進行マニュアル付きペットボトルを利用して風力発電機をつくろう。ワークショップで大人気の「風力発電工作キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました風力発電の仕組みを楽しく学べる工作キットです。ペットボトルを利用して、自分だけの風力発電機がつくれます。軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP、鉄、紙。サイズ:発電用モーター:約Φ24×40mm、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40mm / 約Φ31×23mm、軸:約Φ1×60mm、本体カバー:約Φ30×55mm、LED:Φ5×37mm。セット内容:風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
1個
682税込750
当日出荷

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220最大電圧(V)2.8
1セット
28,000税込30,800
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]AT 手回し発電機
高出力で様々な発電実験に対応。最大出力電圧15Vの手回し発電機です。極性はハンドルの回転方向で変化します。 コードは本体と一体化されているため接続ミスがありません。みの虫クリップ付で簡単に接続できます。 グリップは握りやすい形状になっています。材質:本体:透明ポリカーボネート,ハンドル:ABS。サイズ:本体:152×110×40mm、コード:1m(みの虫クリップ付)
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
1個
1,864税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電用モーター
風力発電の実験に適したモーターです。少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。サイズ:Φ25×42mm本体:Φ25×34mm,軸:Φ2×5mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ25×42電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])1050電流(mA)20科目理科準拠理科小学校6年分野物理(運動・力学・物性)
1個
591税込650
当日出荷

ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
6,198税込6,818
当日出荷

モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き軸径(Φmm)2
1個
1,400税込1,540
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電組立キット
風の力でLEDが光る。材質:PP、木。サイズ:組立時:約90×65×135mm。セット内容:台座×1、脚×4、モーター取付板×1、プロペラ×1、LED(内予備1)×2、キャップ×2、モーター×1、コネクター×1、結束バンド×1、両面テープ×1、やすり×1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1材質PP寸法(mm)170×130×30アズワン品番64-8932-29
1セット
837税込921
当日出荷

ハンドルを回して電気を起こそう。動力→電力→光。材質:ABS。サイズ:組立時:約70×35×60mm。セット内容:本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×4、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短い)×1、軸(長い)×1、ネジ×2、フランジ付ネジ×1、モーター×1、LED×2、コネクター付導線×1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×1、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短)×1、軸(長)×1、ねじ×2、フランジ付きねじ×2、モーター×1、LED×2、コネクター付き導線×1材質ABS寸法(mm)170×130×35アズワン品番64-8932-30
1セット
600税込660
当日出荷

ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 ボイラーには安全弁付き
仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード付属品収納ケース寸法(mm)560×280×390
1個
440,000税込484,000
48日以内出荷

容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80
1個
8,600税込9,460
4日以内出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キットシャフト径(Φmm)(計測値)2材質(セル)多結晶シリコンパネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6電流(mA)操作/約150測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け開放電圧(V)約1.2短絡電流(mA)約170操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。太陽電池:1V 100mA。材質:ABS。サイズ:組立時:74×30×36mm。セット内容:パーツセット(シャーシ、後輪取り付け部品、太陽電池取り付け板、ピニオンギヤ、車輪×4)×1、透明カバー×1、太陽電池(1V 100mA)×1、マイクロモーター×1、シャフト×2、金具×4
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ABS寸法(mm)74×30×36電池1V、100mA準拠理科小学校4年
1個
800税込880
当日出荷